Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierelemente mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-409.1-15-M10-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     409.1-15-M10-R
EAN/GTIN:
     4045525635326
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Positionierelemente GN 409.1 mit Gewindezapfen werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.
Weitere Informationen:
Höhe h:
15
Gewinde d1:
M 10
Druckflächenform:
R - Druckfläche geriffelt
Höhe:
19
Länge l:
12
e Eckenmaß:
21,9
Gewicht:
,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 13,82*
7 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 9,93*
€ 13,82*
Lager 2478
12
6
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,05*
7 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 14,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 10,73*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
€ 5,11*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
€ 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
€ 25,50*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
€ 12,57*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
€ 15,65*
Ähnlich
Otto Ganter
409.2-15-M8-B
€ 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.