Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Griff arretiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-322.3-140-K14-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322.3-140-K14-R
EAN/GTIN:
     4045525482760
Suchbegriffe:
Handrad
Umleggriff-Handrad
handrad ganter
umleggriff-handrad
Bei Handrädern GN 322.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichen:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form:
R - mit drehbarem Umleggriff
{Sp:s} Umleggriff:
24
Gewicht:
,541 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,83*
€ 41,21*
6 Tage
73
1
€ 5,45*
ab € 31,78*
€ 41,21*
6 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 32,43*
€ 41,92*
Lager 2478
73
2
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 43,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 34,42*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
€ 20,34*
Ähnlich
Otto Ganter
924.3-125-B12-R-SW
€ 31,72*
Ähnlich
Otto Ganter
522.3-80-B8-R
€ 24,01*
Ähnlich
Otto Ganter
322.7-125-B12-R
€ 46,84*
Ähnlich
Otto Ganter
924.7-125-B12-R-SW
€ 42,77*
Ähnlich
Otto Ganter
798.3-KT-16
€ 11,63*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.