Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, mit Ausrastknopf, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-303.1-30-M4-20-SW-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     303.1-30-M4-20-SW-S
EAN/GTIN:
     4045525800625
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m4
klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel GN 303.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M 4
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m4, Bedienelemente, ganter Klemmhebel, Klemmhebel GN, Klemmhebel Innengewinde, Klemmhebel mit Innengewinde, Klemmhebel verstellbar, Klemmhebel verstellbar Innengewinde, Maschinenelemente, Normalien, Verstellbar Klemmhebel GN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,07*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 8,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,67*
2 Tage
417
1
€ 9,90*
ab € 6,75*
€ 9,49*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-DSG
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,26*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.