Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl, matt gestrahlt, mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-300.5-30-M5-16-AS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.5-30-M5-16-AS
EAN/GTIN:
     4045525815353
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie.

Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung \"Staunässe\" zu verhindern.

Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
30
Anschlussgewinde d1:
M 5
Gewindelänge l2:
16
Form:
AS - mit Außensechskant
Griffkoerpermaterial:
NI - Edelstahl
h4 Rastweg:
3,5
Gewicht:
,032 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Edelstahl Klemmhebel, Inox Klemmhebel, Klemmhebel Edelstahl, Klemmhebel funktionsweise, Klemmhebel verstellbar, Klemmhebelschraube, Maschinenelemente, Normalien, Verstellbare Klemmhebel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 11,89*
6 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 8,52*
€ 11,89*
Lager 2478
200
8
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 11,97*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 12,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,26*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
€ 11,25*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
€ 13,66*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
€ 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.