Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern, Stahl, selbstsichernd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-1804.1-M50X1,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804.1-M50X1,5
EAN/GTIN:
     4045525770959
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
DIN 981
Nutmuttern GN 1804.1 sind durch die Polyamideinlage selbstsichernd. Sie sind daher auch als Stellmutter einsetzbar und lassen sich außerdem mehrmals verwenden.

Die Gewindereihe entspricht zum Großteil Wälzlager-Nutmuttern nach DIN 981. Mit den darüber hinaus erhältlichen Abmessungen werden gängige Gewindegrößen im Maschinen- und Vorrichtungsbau abgedeckt.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 50 x 1,5
Anzahl der Nuten:
4
Hakenschlüssel:
1810-A68-75
Gewicht:
,101 kg
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Nutmutter, Nutmutter mit Polyamideinlage, Nutmuttern mit Steckschlüssel, Nutmuttern mitt Hakenschlüssel, Nutmuttern selbstsichernd, selbstsichernde Nutmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
144
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,81*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,89*
6 Tage
144
1
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 7,89*
6 Tage
123
3
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 8,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,93*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
€ 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.