Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Kletterwände
>
Kletter-Sicherungen
>
Karabinerhaken
>
Artikel
Halteseile, Edelstahl, mit Karabinerhaken, mit Befestigungslaschen oder Ösen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-111.2-320-K-TR-50
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
111.2-320-K-TR-50
EAN/GTIN:
4045525968769
Suchbegriffe:
Halteseil
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Halteseile GN 111.2 mit Karabinerhaken sind in 3 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.
Einseitig sind die Halteseile mit einem Karabinerhaken GN 5299 fest verbunden.
Die Ausrichtung der Seilösen, Befestigungslaschen und Karabinerhaken kann von der zeichnerischen Darstellung abweichen. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Weitere Informationen:
Seillänge l1:
320
Form:
K - mit Karabinerhaken und Öse
Farbe:
TR - transparent
Gewicht:
,031 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Halteseile, Spannriemen, Karabinerhaken
>
GN 111.2 Halteseile, Edelstahl, mit Karabinerhaken, mit Befestigungslaschen oder Ösen
Weitere Suchbegriffe:
Schraubkarabinerhaken
,
karabiner
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,70*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,49*
€ 5,20*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,50*
Lager 1515
2 Tage
781
1
€ 9,90*
ab € 3,81*
€ 5,66*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 6,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 137,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halteseile, Edelstahl, mit Befestigungslaschen oder Ösen (GN 111.2-150-C-BL)
Otto Ganter
111.2-150-C-BL
€ 2,59*
Ähnlich
Halteseile, Edelstahl, mit Karabinerhaken und Schlüsselring (GN 111.2-150-14-M-T
Otto Ganter
111.2-150-14-M-TR-50
€ 4,70*
Ähnlich
Karabinerhaken, Stahl / Edelstahl (GN 5299-C-40-ST-ZB)
Otto Ganter
5299-C-40-ST-ZB
€ 0,52*
Ähnlich
Kugelketten, Edelstahl (GN 111.5-200-14)
Otto Ganter
111.5-200-14
€ 2,12*
Ähnlich
Kugelketten, Messing, mit zwei Schlüsselringen (GN 111-200-14)
Otto Ganter
111-200-14
€ 1,66*
Ähnlich
Schlüsselringe, Edelstahl (GN 111.3-14-BL)
Otto Ganter
111.3-14-BL
€ 0,198*
Ähnlich
Spiral-Halteseile, Kunststoff, mit zwei Schlüsselringen (GN 111.4-50-14)
Otto Ganter
111.4-50-14
€ 3,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.