Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseile, Edelstahl, mit Karabinerhaken, mit Befestigungslaschen oder Ösen (GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-111.2-320-K-TR-50
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     111.2-320-K-TR-50
EAN/GTIN:
     4045525968769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteseil
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken

Halteseile GN 111.2 mit Karabinerhaken sind in 3 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.

Einseitig sind die Halteseile mit einem Karabinerhaken GN 5299 fest verbunden.

Die Ausrichtung der Seilösen, Befestigungslaschen und Karabinerhaken kann von der zeichnerischen Darstellung abweichen. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Weitere Informationen:
Seillänge l1:
320
l2:
50
Form:
K - mit Karabinerhaken und Öse
Farbe:
TR - transparent
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.031 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, karabiner, Halteseile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,49*
€ 5,21*
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,54*
Lager 1515
781
1
€ 9,90*
ab € 3,81*
€ 5,68*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-C-BL
€ 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-M-TR-50
€ 4,70*
Ähnlich
Otto Ganter
5299-C-40-ST-ZB
€ 0,53*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
€ 2,13*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
€ 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-BL
€ 0,198*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
€ 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.