Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-1024-NI-6-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1024-NI-6-D
EAN/GTIN:
     4045525030428
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Federstecker GN 1024 werden zur axialen Sicherung von Bolzen und Achsen sowie zur Verdrehsicherung von z. B. Kronenmuttern DIN 935 eingesetzt.

Die Verwendung von Federdrähten mit ganzzahligen Durchmessern erleichtert die Zuordnung und das Festlegen des gewünschten Spiels in der Aufnahmebohrung.
Weitere Informationen:
Form:
D - mit doppelter Windung
Außendurchmesser d2:
24 ... 36
d3 empf. Aufnahme-Ø:
6,5
Kräfte in N ≈ Montage:
190
Demontage:
125
bei Bolzen-Ø:
30
Gewicht:
,093 kg
Weitere Suchbegriffe: federsplint ohne norm, Bedienelemente, Edelstahl-Bolzen mit Zubehör, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1000
25
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,37*
7 Tage
858
5
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,53*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 4,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,44*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 109,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2342-NI-8-16-B-1
€ 5,72*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-ST-1,5-E
€ 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.