Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1100 CT-1.31/2 CT-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 3461793 EI-1100 CT-1.31/2 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sch
GEDORE 3461793 EI-1100 CT-1.31/2 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sch
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3461793
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3461793
EAN/GTIN:
     4010886975350
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
400 mm
Gesamthöhe [mm]:
90 mm
Gesamtiefe [mm]:
310 mm
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,99*
€ 60,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,98*
€ 60,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 60,91*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,38*
€ 62,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 68,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.