Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1100 CT-1.31/2 CT-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3461793 EI-1100 CT-1.31/2 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sch
GEDORE 3461793 EI-1100 CT-1.31/2 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Sch
Artikel-Nr.:
     C1150-3461793
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     EI-1100 CT-1.31/2
EAN/GTIN:
     4010886975350
Suchbegriffe:
Werkzeughalter (Modul, nicht klassi...
Schubladenorganisationsmaterial (We...
Einteilung (Schubladen, Lagereinric...
Zubehör/Ersatzteile für Schubladen
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamthöhe:
90 mm
Netto-Gewicht:
0,2 kg
Gesamtlänge:
400 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.