Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1101 CT-1.31/0-H CT-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 3461750 EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation S
GEDORE 3461750 EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation S
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3461750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3461750
EAN/GTIN:
     4010886975329
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
340 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtiefe [mm]:
260 mm
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,24*
€ 36,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 28,00*
€ 36,89*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,06*
€ 38,13*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 38,53*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 82,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.