Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1101 CT-1.31/0-H CT-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3461750 EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation S
GEDORE 3461750 EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation S
Artikel-Nr.:
     C1150-3461750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     EI-1101 CT-1.31/0-H
EAN/GTIN:
     4010886975329
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
260 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Netto-Gewicht:
0,11 kg
Gesamtlänge:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.), Zubehör/Ersatzteile für Schubladen, Antirutschmatte, Gummimatte, Lochplatte, Matte, Schaumgummieinlage, Schubladenschaumgummieinlage, Schubladensichtblende, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungsmaterial, Sichtblende, Trennstift, Trennwand, Schreibtischschublade Ordnungssysteme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.