Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-3301726 Herst.-Nr.: 3301726 EAN/GTIN: 4060833017268 |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre 3/8\": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, Steckschlüsseleinsätze 3/8\" 6-kant: metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsselverlängerung 3/8\" 125 mm, Quergriff mit Gleitstück 3/8\": Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Vergrößerungsstück 3/8“ auf 1/2\", Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Im Schaumstoffmodul Weitere Informationen:  |  | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 18 | Gesamtbreite [mm]: | 157 mm | Gesamthöhe [mm]: | 35 mm | Gesamtiefe [mm]: | 310 mm | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | Schaumstoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 63,08* | € 81,17* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,71* | € 81,81* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 66,06* | € 84,09* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 69,47* | € 85,72* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,89* | € 86,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|