Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150003 Schraubenschlüsselsatz 2/6 CT-Modul 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301702
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301702
EAN/GTIN:
     4060833017022
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Knarrenringmaulschlüssel
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,68 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 119,71*
1
€ 4,90*
ab € 95,25*
€ 119,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 98,26*
€ 119,73*
12 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 122,02*
Lager 2478
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 104,15*
€ 126,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000005
€ 19,6646*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
€ 17,26*
Sonstiges
Gedore
5626100
€ 14,41*
Sonstiges
Gedore
1500 ED-30
€ 4,26*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 76503
€ 4,78*
Sonstiges
Toolcraft
819162
€ 90,13*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
€ 30,74*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8597556
€ 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.