Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R33003032 Bit-Satz 1/4 32tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301348
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301348
EAN/GTIN:
     4060833013482
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Satz mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung, Bit-Schraubendreher mit starkem Magneten für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischem Griff, Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel, Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet, Aufbewahrung in robustem BMC
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
52 mm
Gesamtiefe [mm]:
110 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,48 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
zink phosphatiert
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 24,49*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 24,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,05*
€ 26,27*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,09*
€ 26,47*
Lager 2478
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.