Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R33005007 Bit-Box 1/4 PH+SL+Bithalter magnetisch 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301345
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301345
EAN/GTIN:
     4060833013451
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet, Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung, Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, Phosphatiert, Im Halter
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Gesamtbreite [mm]:
105 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtiefe [mm]:
60 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
1000 V isoliert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-sortiment gedore, bit-satz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 6,36*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,79*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,90*
12 Tage
1511
1
€ 7,60*
ab € 5,13*
€ 7,33*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.