Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 500 038835 CAPTURE Sensor 50-500 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3124134
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3124134
EAN/GTIN:
     611702895773
Statische Messwertgeber-Serie CS im Bereich von 0,1-1.500 Nm, Kalibrierter Bereich 10 % - 100% vom maximalen Wert, Kompaktes Sensordesign ermöglicht vertikale und horizontale Montage, Einfache Handhabung durch Quicktec - Technologie (Sensorerkennung), Kompatibel zu den Drehmomentprüfsystemen CAPTURE Display und CAPTURE Hub, Inkl. UKAS Prüfzertifikat nach BS 7882 / Klasse 1, Optional: Modelle CS 1,5 - CS 25 erweiterbar mit Schraubfallsimulatoren
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
82 mm
Gesamthöhe [mm]:
87 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,6 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
12.085 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4"
Drehmoment (min.) [N·m]:
50 Nm
Drehmoment (max.) [N·m]:
500 Nm
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
50 Nm - 500 Nm
Grafikdisplay:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.443,18*
€ 1.584,57*
€ 4,90*
ab € 1.571,60*
€ 1.647,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.581,96*
€ 1.651,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.607,02*
€ 1.672,74*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,73*
€ 1.680,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,37*
€ 1.999,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,37*
€ 1.966,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.652,36*
€ 1.966,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,39*
€ 1.931,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.623,38*
€ 1.931,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,78*
€ 1.923,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,73*
€ 1.915,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
036246
€ 270,63*
Ähnlich
Gedore
038700
€ 2.328,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.