Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1110 WMW-2 Werkzeug-Mobil WorkMo B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2954435
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2954435
EAN/GTIN:
     4010886947272
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Bestehend aus: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 2, 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module, Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort, Kompatibel mit Sortimo Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
6
Abmessung (L x B x H):
1.140 mm x 580 mm x 580 mm
Anzahl Querteiler:
optional erhältlich
Anzahl Längsteiler:
optional erhältlich
Anzahl der Räder:
4
Arbeitshöhe:
1,172
1000 V isoliert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, gedore werkzeugbox, GEDRORE, Magic
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 721,07*
€ 785,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,15*
€ 792,49*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,99*
€ 799,48*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 740,52*
€ 803,61*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 749,69*
€ 812,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,31*
€ 966,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,22*
€ 949,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 798,21*
€ 949,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,83*
€ 925,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 777,82*
€ 925,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,49*
€ 907,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 762,48*
€ 907,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,69*
€ 892,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1100 L
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.