Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-2668211 Herst.-Nr.: 2668211 EAN/GTIN: 4010886932513 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C, Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, Feinverstellung per Druckknopf, Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche, Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Lange Zangenbacken, Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, Spannweite 37 mm Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GEDRORE, Magic |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 20,81* | € 25,95* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 21,57* | € 26,65* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 26,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,27* | € 28,21* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,03* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 133,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|