Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1500 CT2-1B L Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 2322277 EI-1500 CT2-1B L Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schu
GEDORE 2322277 EI-1500 CT2-1B L Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schu
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2322277
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2322277
EAN/GTIN:
     4010886895047
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste, Maße: B 315,0 x T 310 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
13
1
€ 7,60*
ab € 30,08*
€ 38,94*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,12*
€ 39,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 29,95*
€ 39,02*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,47*
€ 39,50*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 42,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.