Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-711 Mess-Sortiment in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2309084
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309084
EAN/GTIN:
     4010886895498
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,93 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Energiequelle:
Knopfzelle
Chemische Eigenschaften:
LiMnO2
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
Batterietyp:
CR 2032
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,13*
€ 184,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 186,30*
12 Tage
39
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 186,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 186,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 193,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
€ 1.070,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.