Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT2-7-32 Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2308886
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2308886
EAN/GTIN:
     4010886895115
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,865 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,38*
€ 125,88*
12 Tage
27
Frei Haus
ab € 103,94*
€ 127,08*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,08*
€ 127,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,87*
€ 130,65*
Lager 2478
29
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 131,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
€ 1.070,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.