Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-1958399 Herst.-Nr.: 1958399 EAN/GTIN: 4036976120929 |
| |
|
| | |
| Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar Weitere Informationen: | | 3D-Daten vorhanden: | 0 | Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: | 0 | Anzahl der Arme: | 2 | Anzahl der Haken: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 314,76* | € 360,54* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,33* | € 363,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,99* | € 365,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,75* | € 368,06* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,70* | € 369,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|