Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 E-7-32 L ES-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1761153
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1761153
EAN/GTIN:
     4010886842089
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Öl- und säurebeständig, Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung, Maße: B 315,0 x T 310 mm
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
310 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,33 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 20,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 20,83*
1
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 22,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 16,52*
€ 22,70*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.