Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278608 Aluminium-Biegeform 8 mm r=32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1576844
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576844
EAN/GTIN:
     4017981278614
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Aus hochfestem Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Material:
Aluminium
Biegeradius:
32
für Geräte No.:
2786
mit Gleitschiene:
Nein
Rohr-Ø [mm]:
8 mm
Bohrung [mm]:
30
Bohrungs-Ø [mm]:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 25,24*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 25,39*
1
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 27,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 20,37*
€ 27,62*
Lager 2478
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 30,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 91,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.