Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63001/full/618316-WS.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63001/full/618316-WS.jpg
Schreibtisch 135° rechts feste Höhe, 2166x1130x720, Weiß/Silber
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-618316-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618316-WS
EAN/GTIN:
     4038933501185
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
2166
Höhe in mm:
720
Gewicht:
56
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,66*
€ 459,44*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 383,15*
€ 459,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,63*
€ 459,50*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 385,92*
€ 461,31*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 383,40*
€ 496,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,53*
€ 531,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 427,32*
€ 508,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,41*
€ 490,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-618316-AH/SI
€ 458,49*
Ähnlich
Geramöbel
S-618316-BU/SI
€ 452,99*
Ähnlich
Geramöbel
S-618316-LG/SI
€ 453,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.