Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-Freiformtisch 135° rechts, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1477
SoftForm-Freiformtisch 135° rechts, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1477
SoftForm-Freiformtisch 135° rechts, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1477
SoftForm-Freiformtisch 135° rechts, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1477
SoftForm-Freiformtisch 135° rechts, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1477
SoftForm-Freiformtisch 135° rechts, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 2166 x 1130 mm | GF1477
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-555316-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555316-WS
EAN/GTIN:
     4038933482989
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
2166
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
53
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 374,56*
€ 435,98*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 373,79*
€ 435,98*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 378,10*
€ 438,01*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,18*
€ 462,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,78*
€ 487,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,28*
€ 492,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,28*
€ 484,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,10*
€ 449,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
€ 38,89*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
€ 204,63*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
€ 204,23*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
€ 204,23*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
€ 205,58*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
€ 144,97*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
€ 146,28*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
€ 144,97*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
€ 304,24*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
€ 303,96*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
€ 292,94*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
€ 195,90*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
€ 204,65*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BU/WA
€ 203,94*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-LG/WA
€ 203,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.