Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62127/full/550146-BA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62127/full/550146-BA.jpg
Schreibtisch feste Höhe, 1800x800x720, Buche/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-550146-BA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-550146-BA
EAN/GTIN:
     4038933487953
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Anthrazit
Breite in mm:
1800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
46
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 255,28*
€ 311,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 254,88*
€ 311,22*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 257,10*
€ 311,24*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 312,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 319,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.