Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62117/full/550103-WA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62117/full/550103-WA.jpg
Schreibtisch feste Höhe, 1600x800x720, Weiß/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-550103-WA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-550103-WA
EAN/GTIN:
     4038933478883
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Anthrazit
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
720
Gewicht:
44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 234,14*
€ 286,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 235,47*
€ 286,39*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 235,61*
€ 286,41*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 236,60*
€ 287,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 296,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.