Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62075/full/550101-WA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62075/full/550101-WA.jpg
Schreibtisch feste Höhe, 800x800x720, Weiß/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-550101-WA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-550101-WA
EAN/GTIN:
     4038933478869
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Anthrazit
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
28
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 216,86*
€ 265,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 217,53*
€ 265,29*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 217,26*
€ 265,31*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 266,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,23*
€ 274,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.