Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querausfachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25510/full/Container-Funktions.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25510/full/Container-Funktions.jpg
Geramöbel Querausfachung für Kunststoff-Schubfächer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-530905-K
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530905-K
EAN/GTIN:
     4038933138008
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,09*
€ 13,20*
3 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 9,11*
€ 13,23*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,26*
Lager 2478
10
8
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,34*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 106,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.