Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstell-Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25145/full/schrankprogramm-flex-ahorn-2-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25145/full/schrankprogramm-flex-ahorn-2-3.jpg
Geramöbel Anstell-Schrank mit Schubkästen, Drehtür mit Türdämpfer links oder rechts verwendbar, mit Stellfüßen, nicht abschließbar, 420x820x720, Ahorn/Ahorn
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-381300-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-381300-AA
EAN/GTIN:
     4038933485867
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Schranksystem Flex
Technische Daten:

19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen verstellbar. 19 mm bzw. 25 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) und Sichtrückwand bei freistehenden Möbeln und Anstellmöbeln. Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen. Hochwertige Optik vermitteln satinierte Glasfronten. Aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung. Variantenreiches Innenleben zur optimalen Raumnutzung z. B. durch Hängeregistraturen, in einer Ordnerhöhe angebracht, 19 mm Kastenboden und stabiler, leicht laufender Rollenführung.
Lieferung:
Die Lieferung der Korpusse erfolgt fertig montiert. Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Ahorn
Breite in mm:
420
Höhe in mm:
720
Gewicht:
55
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,65*
€ 421,61*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 356,93*
€ 421,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,92*
€ 421,66*
Lager 2478
10
Frei Haus
ab € 357,29*
€ 423,24*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 357,54*
€ 456,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,24*
€ 503,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,69*
€ 498,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,73*
€ 486,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,38*
€ 476,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-381300-WW
€ 423,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-381300-LL
€ 423,86*
Ähnlich
Geramöbel
S-381300-BB
€ 423,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.