Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinlassbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62638/full/05Z-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62638/full/05Z-1.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-S-05Z-S
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-05Z-S
EAN/GTIN:
     4038933118994
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabeldurchlass
geramöbel schreibtisch kabeldurchla...
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch kabelauslass, Kabeleinlassbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 27,95*
€ 39,05*
4 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 28,04*
€ 39,07*
Lager 2478
9
4
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 40,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 161,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.