Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Weiß | GF4039
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Weiß | GF4039
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Weiß | GF4039
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Weiß | GF4039
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Weiß | GF4039
Hagen Freiformtisch 135° rechts, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Weiß | GF4039
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-657316-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657316-WS
EAN/GTIN:
     4038933507033
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
2166
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
58,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,67*
€ 512,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,15*
€ 515,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,98*
€ 559,84*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,63*
€ 572,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,56*
€ 579,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,21*
€ 565,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 423,38*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 425,18*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 424,99*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 444,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 419,84*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 426,61*
Zubehör
Maul
9063402
€ 41,85*
Zubehör
Maul
9063490
€ 42,02*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
€ 135,75*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 450,97*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
€ 159,18*
Zubehör
Topstar
OX1000G260
€ 139,10*
Zubehör
Topstar
OX1000G230
€ 146,55*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
€ 210,81*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
€ 161,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.