Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Nussbaum | GF4034
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Nussbaum | GF4034
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Nussbaum | GF4034
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Nussbaum | GF4034
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Nussbaum | GF4034
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Nussbaum | GF4034
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-657315-NS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657315-NS
EAN/GTIN:
     4038933506975
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Silber
Breite in mm:
2166
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
58,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,03*
€ 521,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,87*
€ 523,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,27*
€ 549,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,44*
€ 578,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,93*
€ 584,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,23*
€ 573,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 482,22*
€ 573,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,95*
€ 553,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 422,76*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 422,34*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 423,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 428,35*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 412,20*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 422,69*
Zubehör
Maul
9063402
€ 42,20*
Zubehör
Maul
9063490
€ 42,41*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
€ 135,43*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 451,57*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
€ 159,83*
Zubehör
Topstar
OX1000G260
€ 139,56*
Zubehör
Topstar
OX1000G230
€ 146,22*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
€ 212,46*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
€ 158,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.