Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Schreibtisch, Farbe Weiß, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4021
Hagen Schreibtisch, Farbe Weiß, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4021
Hagen Schreibtisch, Farbe Weiß, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4021
Hagen Schreibtisch, Farbe Weiß, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4021
Hagen Schreibtisch, Farbe Weiß, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4021
Hagen Schreibtisch, Farbe Weiß, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4021
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-657146-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657146-WS
EAN/GTIN:
     4038933505657
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
37
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 273,82*
€ 326,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,73*
€ 326,47*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,80*
€ 327,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,18*
€ 361,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,53*
€ 365,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,94*
€ 381,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063402
€ 41,85*
Zubehör
Maul
9063490
€ 42,02*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
€ 718,60*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
€ 713,21*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
€ 711,60*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
€ 545,67*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
€ 542,62*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
€ 544,65*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
€ 504,21*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
€ 500,93*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
€ 500,47*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
€ 395,07*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-A+N-617508-A
€ 456,23*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
€ 210,81*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
€ 161,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.