Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/24390/full/c-fuss-pro-nussbaum-weiss-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/24390/full/c-fuss-pro-nussbaum-weiss-2.jpg
Geramöbel Schreibtisch 135° links starr, C Fuß Blende optional, 2166x1130x720, Weiß/Silber
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-648315-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-648315-WS
EAN/GTIN:
     4038933506241
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
2166
Höhe in mm:
720
Gewicht:
60,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,15*
€ 544,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,97*
€ 544,93*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,05*
€ 544,97*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,81*
€ 547,15*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,15*
€ 651,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,80*
€ 630,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,79*
€ 630,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,68*
€ 600,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.