Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe nussbaum | GF1958
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe nussbaum | GF1958
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe nussbaum | GF1958
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe nussbaum | GF1958
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe nussbaum | GF1958
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe nussbaum | GF1958
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe nussbaum | GF1958
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-647308-NS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647308-NS
EAN/GTIN:
     4038933517612
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Silber
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
57
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,73*
€ 469,53*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,85*
€ 471,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,08*
€ 503,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,50*
€ 524,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,42*
€ 571,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 423,38*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 425,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 424,99*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 444,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 417,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 426,61*
Zubehör
Maul
9053095
€ 21,15*
Zubehör
Maul
9053595
€ 29,88*
Zubehör
Maul
9054095
€ 36,36*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
€ 120,65*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
€ 135,02*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 460,73*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
€ 38,57*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
€ 37,88*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
€ 38,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.