Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62986/full/618336-AS.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62986/full/618336-AS.jpg
Schreibtisch Ergonomieform feste Höhe, 1600x1000x720, Ahorn/Silber
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-618336-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-618336-AS
EAN/GTIN:
     4038933488592
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
720
Gewicht:
44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 272,48*
€ 330,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 330,55*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,16*
€ 330,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,62*
€ 331,88*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.