Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62370/full/555338-BA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62370/full/555338-BA.jpg
Schreibtisch Ergonomieform höhenverstellbar, 2000x1000x680-800, Buche/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-555338-BA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555338-BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Anthrazit
Breite in mm:
2000
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,05*
€ 486,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,01*
€ 486,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,34*
€ 486,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,74*
€ 488,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,21*
€ 580,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,41*
€ 566,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,40*
€ 566,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,33*
€ 547,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 460,31*
€ 547,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.