Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1800 x 1000 mm | GF1469
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1800 x 1000 mm | GF1469
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1800 x 1000 mm | GF1469
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1800 x 1000 mm | GF1469
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1800 x 1000 mm | GF1469
SoftForm-Ergonomi-Tisch, Weiß, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1800 x 1000 mm | GF1469
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-555337-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555337-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1800
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
48
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,65*
€ 408,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,57*
€ 408,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,59*
€ 410,12*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,88*
€ 457,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,81*
€ 462,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,29*
€ 479,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
€ 505,38*
Zubehör
Maul
8258602
€ 498,88*
Zubehör
Maul
8201595
€ 63,69*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
€ 204,63*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
€ 204,23*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
€ 204,23*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
€ 205,58*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
€ 144,97*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
€ 146,28*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
€ 144,97*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
€ 304,24*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
€ 303,96*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
€ 292,94*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
€ 195,90*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
€ 204,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.