Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62179/full/550338-NA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62179/full/550338-NA.jpg
Schreibtisch Ergonomieform feste Höhe, 2000x1000x720, Nussbaum/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-550338-NA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-550338-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Anthrazit
Breite in mm:
2000
Höhe in mm:
720
Gewicht:
50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,69*
€ 464,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,36*
€ 464,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,66*
€ 464,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,87*
€ 466,07*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,58*
€ 542,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,77*
€ 523,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 439,76*
€ 523,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,43*
€ 511,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.