Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Lichtgrau | GF1671
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Lichtgrau | GF1671
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Lichtgrau | GF1671
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Lichtgrau | GF1671
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Lichtgrau | GF1671
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Lichtgrau | GF1671
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-520105-LL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520105-LL
EAN/GTIN:
     4038933014548
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Lichtgrau
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
720
Gewicht:
27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 254,95*
€ 308,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,67*
€ 308,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,78*
€ 309,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,84*
€ 342,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,08*
€ 346,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
€ 195,37*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
€ 212,14*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
€ 231,06*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
€ 255,27*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
€ 587,21*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
€ 609,41*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
€ 940,40*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
€ 588,35*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
€ 603,76*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
€ 238,76*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
€ 259,37*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
€ 286,13*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
€ 218,69*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
€ 936,66*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
€ 521,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.