Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstell-Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63436/full/anstellschrank-ahorn-weiss-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63436/full/anstellschrank-ahorn-weiss-2.jpg
Anstell-Schrank mit Schubkästen, Drehtür mit Türdämpfer links oder rechts verwendbar, mit Stellfüßen, nicht abschließbar, 420x820x720, Nussbaum/Nussbaum
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-381300-NN
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-381300-NN
EAN/GTIN:
     4038933502403
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
anschlagdämpfer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Nussbaum
Breite in mm:
420
Höhe in mm:
720
Gewicht:
55
Weitere Suchbegriffe: Anstell-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 432,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,34*
€ 432,69*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,57*
€ 432,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,10*
€ 434,51*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,20*
€ 464,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.