Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstell-Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63434/full/anstellregal-buche-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/63434/full/anstellregal-buche-2.jpg
Anstell-Regal mit Stellfüßen, 400x800x720, Nussbaum
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-381200-N
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-381200-N
EAN/GTIN:
     4038933488653
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum
Breite in mm:
400
Höhe in mm:
720
Gewicht:
37
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal, Anstell-Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 179,15*
€ 222,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 222,74*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 222,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,58*
€ 223,67*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.