Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-10AG412-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10AG412-AA
EAN/GTIN:
     4038933078748
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank breite 120 cm
garderobenschrank
Schranksystem Pro
Technische Daten:

Korpus:
Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke; Robuste Metallscharniere; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen frei im Raum
Einlegeböden:
Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte. Einlegeböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar; gegen Verrutschen gesichert.
Flügeltüren:
Drehtüren aus Holz bieten einen Öffnungswinkel von 270°.Die Holztüren sind mit einem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Satinierte, rahmenlose Glastüren mit Öffnungswinkel von 110°.
Sockel:
Optional, zusätzlich zu bestellen. 50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen. Farbe in Silber oder Schwarz
Lieferung:
Die Lieferung aller Schränke und Regale erfolgt fertig montiert. Der Querrollladeneckschrank kann nur vor Ort montiert werden. Schränke enthalten weder Sockel noch Standfüße. Diese müssen separat bestellt werden und sind vor Ort zu montieren.
Weitere Suchbegriffe: geramöbel garderobenschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,34*
€ 548,93*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,39*
€ 548,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,45*
€ 551,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,84*
€ 1.189,23*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,20*
€ 655,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,34*
€ 623,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 524,33*
€ 623,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,45*
€ 553,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.