| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712244-92036060000 Herst.-Nr.: 92036060000 EAN/GTIN: 4014586891903 |
| |
|
| | |
| Auf einen Blick •Leistungsstarker Nass-/Trockensauger für den Anschluss von Elektrowerkzeugen beim Werkstatt- und Montageeinsatz mit umfangreichem Zubehör-Set.
Produktstärken •Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0 und Werkzeugmuffe 3 13 45 300 01 0. •Große, um 360° drehbare Rollen für optimale Wendigkeit auch bei beengten Platzverhältnissen. •Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung zur einfachen Einstellung der Saugleistung. •Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen. •Praktische Ablagefläche mit Rand. •Zulassung für Staubklasse L.
Lieferumfang •1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung •1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen •1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm •1 Saugpinsel •1 Krümmer •2 Saugrohre (Metall-Ausführung) •1 Fugendüse •1 Flachfaltenfilter Zellulose •1 Vliesfiltersack
Wichtigste Daten •Leistungsstarke Turbine für 70 l/s Volumenstrom und 253 mbar Unterdruck. •Geringe Lautstärke von 67 dB (A). •7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nasssauger 35l, boden staubsauger, nasssauger 1380w, Nass- / Trockensauger FEIN Dustex 35 L Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,19* | € 438,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,32* | € 440,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,13* | € 453,99* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,30* | € 465,59* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,84* | € 467,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|