Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Siebblech-Einsatz und Ablasshahn, 1000 kg, 500 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712058-20450800000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20450800000000
EAN/GTIN:
     4251765306425
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter 500 l
spänebehälter
eichinger spänebehälter
Zum Abscheiden und Auffangen von Flüssigkeiten, die sich im Spanmaterial befinden, verfügt dieser großräumige Kippbehälter mit Abrollmechanismus über einen verzinkten Sieb-Einsatz (Lochblech 3 mm, Raster 6 mm) mit Ablasshahn. Der Korpus ist öl- und wasserdicht verschweißt, mit verstärktem, umlaufendem Kantenprofil auf robustem Profilrahmen mit 2 Bockund 1 Lenkrolle. Der Behälter ist auf dem Stapler gegen ungewolltes Abrutschen gesichert und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu kippen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Nein
Artikelbezeichnung:
Spänebehälter
Weitere Suchbegriffe: Selbstkipper für Späne, Spänekippbehälter, Spänekipper, Späne-Selbstkipper
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.001,18*
€ 1.104,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,27*
€ 1.109,29*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,17*
€ 1.114,47*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,92*
€ 1.124,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,30*
€ 1.145,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,47*
€ 1.326,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,39*
€ 1.308,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.099,38*
€ 1.308,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,68*
€ 1.258,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.057,67*
€ 1.258,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,07*
€ 1.228,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.032,06*
€ 1.228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,17*
€ 1.197,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20450800002555
ab € 103,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.