| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20450800000000 Herst.-Nr.: 20450800000000 EAN/GTIN: 4251765306425 |
| |
|
| | |
| Zum Abscheiden und Auffangen von Flüssigkeiten, die sich im Spanmaterial befinden, verfügt dieser großräumige Kippbehälter mit Abrollmechanismus über einen verzinkten Sieb-Einsatz (Lochblech 3 mm, Raster 6 mm) mit Ablasshahn. Der Korpus ist öl- und wasserdicht verschweißt, mit verstärktem, umlaufendem Kantenprofil auf robustem Profilrahmen mit 2 Bockund 1 Lenkrolle. Der Behälter ist auf dem Stapler gegen ungewolltes Abrutschen gesichert und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu kippen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • Deckel, verzinkt, mehrteilig • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1300 mm | Breite der VPE: | 1280 mm | Höhe de VPE: | 800 mm | Bruttogewicht der VPE: | 145 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Späne-Selbstkipper, Selbstkipper für Späne, Spänekipper, Spänekippbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.000,94* | € 1.083,62* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,59* | € 1.088,55* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,33* | € 1.088,55* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,84* | € 1.088,55* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.006,83* | € 1.093,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|