Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab SG 2 D.2mm Stablänge 1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171205750104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SG22011
EAN/GTIN:
     4251435518059
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6(Werkstoff Nr. 1.5125)Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-StäbeGrundwerkstoffe:St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4StE255 - StE 380HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6GS 38 - GS 52S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GHFeinkorn bis S420NTÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)Zulassungen: TÜV, DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2mm, wig schweißdraht, wig schweißdraht niedriglegiert, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 5,25*
€ 6,25
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 4,80*
€ 5,71
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 4,63*
€ 5,51
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 4,32*
€ 5,14
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,68*
€ 4,38
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.